Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 2,5KG-3,1X65
Obj. č.
047853165
EAN 4038898080312
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
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |