Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 5KG-4,2X120
Obj. č.
0478542120
EAN 4038898079583
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
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |