Klinec
DIN 1151, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
047863480
EAN 4046778384795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1151, pozinkovaná oceľ (Zn)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,4 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
DIN | 1151 |