Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec UNS 104 V súlade s normou DIN EN 206

Klinec UNS 104
KLINEC UNS104 PODL.23MM L62MM

Obj. č. 0864104062

EAN 4024835501682

Cena za zvolené balenie
Klinec UNS 104 V súlade s normou DIN EN 206

Obj. č. 0864104062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny klinec s podložkou pre betónové podklady (normálna hmotnosť betónu ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Upozornenie

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál klinca

Oceľ

Povrch klinca

Pozinkované

Materiál podložky

Oceľ

Povrch kotúča

Pozinkované

Hrúbka podložky

2 mm

Dĺžka drieku (SL)

62 mm

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Priemer podložky (ØS)

23 mm

Priemer hlavy (Ødk)

8 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie