Klinec UNS 104 v súlade s DIN EN 206
KLINEC UNS104 PODL.23MM L57MM
Obj. č. 0864104057
EAN 4024835501675
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Materiál podložky | Oceľ |
Povrch kotúča | Pozinkované |
Hrúbka podložky | 2 mm |
Dĺžka drieku (SL) | 57 mm |
Priemer stopky (Øds) | 3,7 mm |
Priemer podložky (ØS) | 23 mm |
Priemer hlavy (Ødk) | 8 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |