Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec do debnenia SN 105

Klinec na debnenie SN 105
KLINCE NA DEBNENIE

Obj. č. 0864105054

EAN 4024835641357

Cena za zvolené balenie
Klinec do debnenia SN 105

Obj. č. 0864105054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S plánovaným bodom prasknutia

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

5,0 mm

Dĺžka drieku (SL)

54 mm

Vhodnosť pre hrúbku debniacich dosiek (Ld)

29 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5, Hilti DX 6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie