Klinec do izolácie W-IN
Klinec do izolácie W-inch 90 mm
HMOZDINA-(W-IN)-PLA-D90MM-140-8X160
Obj. č.
0903791160
EAN 4045727508725
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie mäkkých, nie samonosných izolačných materiálov, ako je napr. minerálna vlna alebo sklené vlákno, do betónu. Prevedenie s priemerom podložky 90 mm
- Vysokokvalitný PP
- Tepelne stabilná od -40 °C do +80 °C
- Malý priemer vŕtaného otvoru (8 mm)
- Rýchla, jednoduchá inštalácia
- Malá hĺbka zasunutia, min. 20 mm – menej vŕtania
- Kotva bez expanzného klinca



Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevnenie izolačného materiálu pre fasády so zadnou ventiláciou
- Na upevnenie fólií, tesniacich membrán k vonkajším pivniciam
- Môže sa používať v rôznych pevných povrchoch napr. betón, plná vápennopiesková tehla, hlinená tehla
- Na upevnenie mäkkých izolačných materiálov, ktoré nie sú samonosné, napr. minerálna vlna alebo sklená vata