Klinec s dvojitou hlavou
Klinec s dvojitou hlavou
KLINEC DVOJITA HLAVA ZINKOVANY 3,1X65
Obj. č. 047883165
EAN 4038898081623
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistá oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Dĺžka 2 | 65 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |