Klinec s lisovanou hlavou, typ FN
Oceľ, pozinkovaná, typ FN
KLINEC-LOSTHD-FN-(A2K)-1,6X30
Obj. č. 048116 30
EAN 4024835755573
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Upevňovanie rámov, soklových líšt, výroba dverí, konštrukcia schodísk, výroba skríň, trojuholníkových líšt a podlahových líšt
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1,6 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy | 2,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet na palete | 1680000 KS |
Tvar hlavy | Stlačená hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |