Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s lisovanou hlavou, typ FN

Oceľ, pozinkovaná, typ FN
KLINEC-LOSTHD-FN-(A2K)-1,6X40

Obj. č. 048116 40

EAN 4024835755610

Cena za zvolené balenie
Klinec s lisovanou hlavou, typ FN

Obj. č. 048116 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevňovanie rámov, soklových líšt, výroba dverí, konštrukcia schodísk, výroba skríň, trojuholníkových líšt a podlahových líšt

Menovitý priemer (d1)

1,6 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy

2,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet na palete

126000 KS

Tvar hlavy

Stlačená hlava