Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s lisovanou hlavou, typ WX, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

KLINEC NASTRELOVACI-WX-1.4301-1,2X50

Obj. č. 048012450

EAN 4099618057076

Cena za zvolené balenie
Klinec s lisovanou hlavou, typ WX, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 048012450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre DSK 1555, obj. č. 0703 547 0

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mriežok, detailné dokončovacie úpravy, obloženie, nábytkové rámy, výroba skriniek, akustické konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

1,2 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy

2,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet na palete

1900000 KS

Tvar hlavy

Stlačená hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie