Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

Oceľ, pozinkovaná, typ WX
KLINEC NASTRELOVACI WX-(A2K)-1,2X45

Obj. č. 048012 45
EAN 4046778357942

Cena za zvolené balenie
Klinec typu WX, pozinkovaná oceľ, modrá pasivácia (A2K)

Obj. č. 048012 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre DSK 1555, obj. č. 07035470
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie mriežok, detailné dokončovacie úpravy, obloženie, nábytkové rámy, výroba skriniek, akustické konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

1,2 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy

2,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Stlačená hlava