Klinec s malou hlavičkou, typ WY
Pozinkovaná oceľ, malá hlava, typ WY
KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X19
Obj. č.
048013 19
EAN 4024835755450
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Pre DSK 1555, obj. č. 0703 547 0
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1,2 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy | 1,7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Počet na palete | 5100000 KS |
Tvar hlavy | Stlačená hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |