Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s malou hlavičkou, typ WY

Pozinkovaná oceľ, malá hlava, typ WY
KLINEC NASTRELOVACI WY-(A2K)-1,2X25

Obj. č. 048013 25

EAN 4024835755481

Cena za zvolené balenie
Klinec s malou hlavičkou, typ WY

Obj. č. 048013 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Pre DSK 1555, obj. č. 0703 547 0

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1,2 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy

1,7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet na palete

3825000 KS

Tvar hlavy

Stlačená hlava