Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom
Oceľ, bez povrchovej úpravy, hladký driek, 34°
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-2,9X63
Obj. č. 048232963
EAN 4024835756020
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obyčajná oceľ
Vhodné pre DSN 5090 34°, č. pol. 0703 543 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Priemer hlavy | 7,0 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Hladký a zoživičnatený |
Počet na palete | 288000 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!