Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom
Pozink. oceľ 34° s hladkým driekom
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X82
Obj. č.
048243182
EAN 4024835756396
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Vhodné pre DSN 5090 34°, č. pol. 0703 543 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3.1 mm |
Dĺžka (l1) | 82 mm |
Priemer hlavy | 7.1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Verzia | Hladký a zoživičnatený |
Počet na palete | 192000 STK |