Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

Pozink. oceľ 34° s hladkým driekom
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X90

Obj. č. 048243190

EAN 4024835756426

Cena za zvolené balenie
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s hladkým driekom

Obj. č. 048243190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Vhodné pre DSN 5090 34°, č. pol. 0703 543 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie

Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Priemer hlavy

7,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Počet na palete

201600 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie