Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

Oceľ, bez povrchovej úpravy, prstencový driek, 34°
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-3,1X82

Obj. č. 048263182

EAN 4024835756280

Cena za zvolené balenie
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

Obj. č. 048263182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S prstencovým driekom. Obyčajná oceľ

Vhodné pre DIN 5090, 34°, č. pol. 0703 543 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie

Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

82 mm

Priemer hlavy

7,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný a zoživičnatený

Počet na palete

192000 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie