Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom
Oceľ, bez povrchovej úpravy, prstencový driek, 34°
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-3,1X90
Obj. č. 048263190
EAN 4024835756297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S prstencovým driekom. Obyčajná oceľ
Vhodné pre DIN 5090, 34°, č. pol. 0703 543 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Priemer hlavy | 7,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Ryhovaný a zoživičnatený |
Počet na palete | 201600 KS |