Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom
Oceľ, pozinkovaná, 34°, prstencový driek
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-2,9X50
Obj. č.
048272950
EAN 4024835756303
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá, galvanizovaná (A2C)
Vhodné pre DIN 5090, 34°, č. pol. 0703 543 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované nažlto |
Verzia | Ryhovaný a zoživičnatený |
Počet na palete | 240000 KS |