Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

Oceľ, pozinkovaná, 34°, prstencový driek
KLINEC-HALFHD-STR-RESIN-GRVD-A2C-2,9X63

Obj. č. 048272963
EAN 4038898126386

Cena za zvolené balenie
Klinec s polovičnou hlavou v páse, 34°, s prstencovým driekom

Obj. č. 048272963

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá, galvanizovaná (A2C)

Vhodné pre DIN 5090, 34°, č. pol. 0703 543 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Strešné nosníky, strešné lišty, kontralaty, strešné obloženie

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Priemer hlavy

7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované nažlto

Verzia

Ryhovaný a zoživičnatený

Počet na palete

288000 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie