Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s tanierom UNKT 130

Klinec s diskom UNKT 130
KLINEC S DISKOM UNKT130-PLT36MM-42MM

Obj. č. 0864130042

EAN 4024835501729

Cena za zvolené balenie
Klinec s tanierom UNKT 130

Obj. č. 0864130042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný upevňovací prvok pre betónové substráty (normálna hmotnosť betónu ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206
  • Na izolačné materiály s hrúbkou do pribl. 20 mm, napr. bublinková fólia, krycie rúno

  • S klincom typu HN 101
Upozornenie

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch klinca

Pozinkované

Dĺžka drieku (SL)

42 mm

Priemer hlavy (Ødk)

8 mm

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Materiál kotúča

PP – polypropylén

Priemer taniera (ØT)

36 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie