Klinec s tanierom UNKT 160
Klinec s diskom UNKT 160
KLINEC S DISKOM UNKT160-PLT66MM-62MM
Obj. č. 0864160062
EAN 4024835501934
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na izolačné materiály s hrúbkou do pribl. 20 mm, napr. bublinková fólia, krycie rúno
- S klincom typu HN 101
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Dĺžka drieku (SL) | 62 mm |
Priemer hlavy (Ødk) | 8 mm |
Priemer stopky (Øds) | 3,7 mm |
Materiál kotúča | PP – polypropylén |
Priemer taniera (ØT) | 66 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |