Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec s guľovou hlavou NK 700 s oceľovou podložkou

KLINEC NK700-DISC12MM-16MM

Obj. č. 0864700016

EAN 4011231795500

Cena za zvolené balenie
Klinec s guľovou hlavou NK 700 s oceľovou podložkou

Obj. č. 0864700016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálny klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka drieku (SL)

16 mm

Priemer stopky (ds)

3,7 mm

Priemer podložky (ØS)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Kategória zariadenia

Hilti DX 450, Hilti DX5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie