Klinec s guľovou hlavou NK 700 s oceľovou podložkou
KLINEC S GUL.HLAVOU 12-72MM NK700
Obj. č. 0864700072
EAN 4011231795708
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):
Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Univerzálny klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka drieku (SL) | 72 mm |
Priemer stopky (ds) | 3,7 mm |
Priemer podložky (ØS) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Kategória zariadenia | Hilti DX 450, Hilti DX5 |