Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec vo zvitku

Oceľ bez povrch. úpravy, prsten. driek, mini 16°

Obj. č. 0481590138

EAN 4047376491014

Cena za zvolené balenie
Klinec vo zvitku

Obj. č. 0481590138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 16800 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,1 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

7,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie