Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava

Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava
KLINEC-RDMG-RAISHD-(RG-SHFT)-A2-2,5X50

Obj. č. 0481695050

EAN 4038898126218

Cena za zvolené balenie
Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava

Obj. č. 0481695050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 7200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stainless steel, A2, plain
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

6,3 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný

Počet na palete

100800 KS