Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava

Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava
KLINEC-RDMG-RAISHD-(RG-SHFT)-A2-3,1X80

Obj. č. 0481695080

EAN 4038898126287

Cena za zvolené balenie
Klinec vo zvitku, prstencový driek, šoš. hlava

Obj. č. 0481695080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stainless steel, A2, plain
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy (dk)

7,1 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný

Počet na palete

81000 KS