Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka Nord-Lock, úzky tvar (NLss)

WSH-WDGELOK-NLSS-A4-36

Obj. č. 4639829236

EAN 4050382264480

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka Nord-Lock, úzky tvar (NLss)

Obj. č. 4639829236

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálna technológia klinovej poistnej podložky Nord-Lock s označením CE a laserovým značením. Na efektívne zaistenie laterálne zaťažených spojov, vibrujúcich skrutkových spojov a skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie voči otáčaniu.

Všeobecné informácie:


Originálne klinové poistné podložky Nord-Lock zaisťujú skrutkové spoje vystavené silným vibráciám a dynamickým silám.


Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.


Výhody:


  • Rýchla a jednoduchá inštalácia/demontáž pomocou štandardných nástrojov

  • Bezpečné zaistenie aj v prípade mazania

  • Vysoká odolnosť proti korózii

  • Spoľahlivé zaistenie – aj v prípade skrutkových spojov s krátkymi dĺžkami upnutia

  • Opakovane použiteľné (v závislosti od prevádzkového prostredia)

  • Označenie CE

  • Laserové značenie na plnú sledovateľnosť

  • Navrhnuté pre skrutky do triedy pevnosti 12.9 (oceľ) a A4-80 (oceľ vysokej akosti) (vrátane)

Certifikáty a posúdenia:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – Nemecký inštitút pre stavebné technológie)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt – Nemecký federálny železničný úrad)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – Nemecká asociácia pre technické kontroly)

  • LR (Lloyd's Register)

Poznámka:


Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch od výrobcu.

Upozornenie

Klinové poistné podložky z povrchovo kalenej nehrdzavejúcej ocele 1.4404 nie sú vhodné na použitie v korozívnych prostrediach. Na tieto aplikácie odporúčame použiť klinové poistné podložky z nehrdzavejúcej ocele 254SMO (1.4547).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

37,4 mm

Vhodnosť pre závit

M36

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

13/8“

Vonkajší priemer (d2)

55 mm

Hrúbka (h1)

6,8 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie