Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka Nord-Lock, úzky tvar (NLss)

WSH-WDGELOK-NLSS-A4-48

Obj. č. 4639829248

EAN 4050382349330

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka Nord-Lock, úzky tvar (NLss)

Obj. č. 4639829248

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálna technológia klinovej poistnej podložky Nord-Lock s označením CE a laserovým značením. Na efektívne zaistenie laterálne zaťažených spojov, vibrujúcich skrutkových spojov a skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie voči otáčaniu.

Všeobecné informácie:


Originálne klinové poistné podložky Nord-Lock zaisťujú skrutkové spoje vystavené silným vibráciám a dynamickým silám.


Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.


Výhody:


  • Rýchla a jednoduchá inštalácia/demontáž pomocou štandardných nástrojov

  • Bezpečné zaistenie aj v prípade mazania

  • Vysoká odolnosť proti korózii

  • Spoľahlivé zaistenie – aj v prípade skrutkových spojov s krátkymi dĺžkami upnutia

  • Opakovane použiteľné (v závislosti od prevádzkového prostredia)

  • Označenie CE

  • Laserové značenie na plnú sledovateľnosť

  • Navrhnuté pre skrutky do triedy pevnosti 12.9 (oceľ) a A4-80 (oceľ vysokej akosti) (vrátane)

Certifikáty a posúdenia:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – Nemecký inštitút pre stavebné technológie)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt – Nemecký federálny železničný úrad)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – Nemecká asociácia pre technické kontroly)

  • LR (Lloyd's Register)

Poznámka:


Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch od výrobcu.

Upozornenie

Klinové poistné podložky z povrchovo kalenej nehrdzavejúcej ocele 1.4404 nie sú vhodné na použitie v korozívnych prostrediach. Na tieto aplikácie odporúčame použiť klinové poistné podložky z nehrdzavejúcej ocele 254SMO (1.4547).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

49,6 mm

Vhodnosť pre závit

M48

Vonkajší priemer (d2)

75 mm

Hrúbka (h1)

6,8 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie