Klinová poistná podložka Séria W.TEC, široký tvar
Oceľ Delta Protekt, široký tvar, W.TEC
PODLOZKA POIST-BF-(DPE)-4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Odolnosť voči korózii:
600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní: 96 hod. žltá galvanizovaná (A2C)
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
- Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami
- Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality
- Šetrné voči povrchom
- Môžu sa používať aj so skrutkami s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9 a zodpovedajúcimi maticami
- Dostupné z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
- S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných doťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,4 mm |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | #8 |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,7 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 485 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Široký |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |