Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka Séria W.TEC, široký tvar

Oceľ Delta Protekt, široký tvar, W.TEC
PODLOZKA-WDGELOK-BF-(DPE)-8

Obj. č. 0401770008

EAN 4046778787312

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka Séria W.TEC, široký tvar

Obj. č. 0401770008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie

Všeobecné:


Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.



Odolnosť voči korózii:


600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní: 96 hod. žltá galvanizovaná (A2C)



Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.



Výhody:


  • Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)

  • Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí

  • Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami

  • Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality

  • Šetrné voči povrchom

  • Môžu sa používať aj so skrutkami s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9 a zodpovedajúcimi maticami

  • Dostupné z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)

  • S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Upozornenie

Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných doťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

8,6 mm

Vhodnosť pre závit

M8

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

5/16 inch

Vonkajší priemer (d2)

16,6 mm

Hrúbka (h1)

2,7 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

485 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie