Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka Tvar NLSP

Nehrdzavejúca oceľ A4, široký tvar, NLSP

Obj. č. 4639829312

EAN 4065232441218

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka Tvar NLSP

Obj. č. 4639829312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NLSP, nehrdzavejúca oceľ A4
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vhodnosť pre závit

M12

Vonkajší priemer (d2)

25,4 mm

Hrúbka (h1)

3,0 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie