Klinová poistná podložka Tvar NLSP
Nehrdzavejúca oceľ A4, široký tvar, NLSP
Obj. č. 463982933
EAN 4060052011795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NLSP, nehrdzavejúca oceľ A4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,4 mm |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Hrúbka (h1) | 2,2 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Široký |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
