Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka W.TEC, široký tvar

PODLOZKA-WDGELOK-BF-A4-5

Obj. č. 0404701105

EAN 4049557122779

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, široký tvar

Obj. č. 0404701105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

5,4 mm

Vhodnosť pre závit

M5

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

#10

Vonkajší priemer (d2)

10,8 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

520 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie