Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar
Nehrdzavejúca oceľ A4, úzky tvar, W.TEC
PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-5
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
 - Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
 - Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami
 - Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality
 - Šetrné voči povrchom
 - K dispozícii z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
 - S úzkym a širokým kontaktným povrchom
 
Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavu skrutky aj pod maticu. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Klinové poistné podložky z povrchovo kalenej nehrdzavejúcej ocele 1.4404 nie sú vhodné na použitie v korozívnych prostrediach. Na tieto aplikácie odporúčame použiť klinové poistné podložky z nehrdzavejúcej ocele 254SMO (1.4547).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]()  | |
Vnútorný priemer (d1)  | 5,4 mm  | 
Vhodnosť pre závit  | M5  | 
Vhodnosť pre závit (v palcoch)  | #10  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 9 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 1,6 mm  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 520 HV  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Úzky  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním  |