Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar
PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Odolnosť voči korózii:
600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní s: 96 h žltým pozinkovaním (A2C)
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá inštalácia a odstránenie (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
- Otestovaný systém na poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú uvoľneniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Vhodné najmä na dynamické zaťaženia − aj v prípade, že sa používajú mazivá
- Môže sa použiť viackrát bez straty kvality
- Chráni povrchy
- Dá sa použiť aj s vysokopevnostnými skrutkami 8.8, 10.9 a 12.9 a zodpovedajúcimi maticami
- K dispozícii z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
- S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Európske technické posúdenie (ETA 20/0075) sa vzťahuje výlučne na nasledujúce veľkosti: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 21,4 mm |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vonkajší priemer (d2) | 30,7 mm |
Hrúbka (h1) | 3,7 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 485 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Úzky |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |