Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar
Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, W.TEC
PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-36
Obj. č. 0401780036
EAN 4046778793016
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Odolnosť voči korózii:
600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní: 96 hod. žltá galvanizovaná (A2C)
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
 - Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
 - Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami
 - Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality
 - Šetrné voči povrchom
 - Môžu sa používať aj so skrutkami s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9 a zodpovedajúcimi maticami
 - Dostupné z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
 - S úzkym a širokým kontaktným povrchom
 
Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]()  | |
Vnútorný priemer (d1)  | 37,4 mm  | 
Vhodnosť pre závit  | M36  | 
Vhodnosť pre závit (v palcoch)  | 13/8“  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 55 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 6,2 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 485 HV  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 600 h  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Verzia  | Úzky  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním  |