Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, W.TEC

Obj. č. 0401781100

EAN 4053479756394

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

Obj. č. 0401781100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie

Všeobecné informácie:


Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.



Odolnosť voči korózii:


600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — v porovnaní s: 96 hod. pre žltú galvanizovanú oceľ (A2C)



Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.



Výhody:


  • Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)

  • Otestovaný systém na zaistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí

  • Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami

  • Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality

  • Šetrné voči povrchom

  • Dá sa použiť aj s vysokopevnostnými skrutkami 8.8, 10.9 a 12.9 a príslušnými maticami

  • K dispozícii z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)

  • S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Upozornenie

Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

27,9 mm

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

1palec

Vonkajší priemer (d2)

39 mm

Hrúbka (h1)

3,4 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

485 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie