Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar

Nehrdzavejúca oceľ A4, úzky tvar, séria W.TEC
PODLOZKA POIST-SF-A4-20

Obj. č. 0404701020

EAN 4038898993612

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar

Obj. č. 0404701020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie

Všeobecné informácie:


Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.



Funkcia:


Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.



Výhody:


  • Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)

  • Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí

  • Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami

  • Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality

  • Šetrné voči povrchom

  • K dispozícii z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)

  • S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Upozornenie

Pre spoje so skrutkou a maticou je potrebné použiť dve klinové poistné podložky pod hlavou skrutky aj pod maticou. Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.

Vnútorný priemer (d1)

21,4 mm

Vhodnosť pre závit

M20

Vonkajší priemer (d2)

30,7 mm

Hrúbka (h1)

3,6 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

520 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie