Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka, typ NL

Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, NL
PODLOZKA DPT 3

Obj. č. 464080923
EAN 4050382265029

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka, typ NL

Obj. č. 464080923

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DNL oceľ Delta Protekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

3,4 mm

Vhodnosť pre závit

M3

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

1,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

1000 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie