Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka, typ NL

Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, NL

Obj. č. 4640809214
EAN 4050382265265

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka, typ NL

Obj. č. 4640809214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DNL oceľ Delta Protekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

15,2 mm

Vhodnosť pre závit

M14

Vhodnosť pre závit (v palcoch)

9/16 inch

Vonkajší priemer (d2)

23 mm

Hrúbka (h1)

3,400 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

1000 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Úzky

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie