Klinová poistná podložka, typ NL
Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, NL
Obj. č.
4640809236
EAN 4050382265517
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DNL oceľ Delta Protekt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 37,4 mm |
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vonkajší priemer (d2) | 55 mm |
Hrúbka (h1) | 5,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 1000 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Úzky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |