Klinová poistná podložka, typ NL
Oceľ Delta Protekt, úzky tvar, NL
Obj. č. 464080925
EAN 4050382265067
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DNL oceľ Delta Protekt
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Vnútorný priemer (d1) | 5,4 mm | 
| Vhodnosť pre závit | M5 | 
| Vhodnosť pre závit (v palcoch) | #10 | 
| Vonkajší priemer (d2) | 9 mm | 
| Hrúbka (h1) | 1,8 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné | 
| Doba trvania ochrany proti korózii | 1000 h | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Verzia | Úzky | 
| Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |