Klinová poistná podložka, typ NLSP
Oceľ Delta Protekt, široký tvar NLSP
PODLOZKA POISTNA DPT 6
Obj. č.
464080936
EAN 4050382265906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DNLSP, oceľ, Delta Protekt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vonkajší priemer (d2) | 13,5 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 1000 h |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Široký |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |