Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka, typ NLSP

Oceľ Delta Protekt, široký tvar NLSP

Obj. č. 4640809312

EAN 4050382265975

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka, typ NLSP

Obj. č. 4640809312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DNLSP, oceľ, Delta Protekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vhodnosť pre závit

M12

Vonkajší priemer (d2)

25,4 mm

Hrúbka (h1)

3,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

1000 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie