Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinová poistná podložka, typ NLSP

Oceľ Delta Protekt, široký tvar NLSP

Obj. č. 4640809330
EAN 4063275299421

Cena za zvolené balenie
Klinová poistná podložka, typ NLSP

Obj. č. 4640809330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DNLSP, oceľ, Delta Protekt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

31,4 mm

Vhodnosť pre závit

M30

Vonkajší priemer (d2)

55 mm

Hrúbka (h1)

5,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

1000 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Verzia

Široký

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie