Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinové poistné podložky HVAC pre vysokopevnostné spoje

Oceľ, lam. zink., strieb., vysokopevnostné spoje
PODLOZKA-KL.POISTNA-ZFSHL HLK 24

Obj. č. 0401770124

EAN 4056807237558

Cena za zvolené balenie
Klinové poistné podložky HVAC pre vysokopevnostné spoje

Obj. č. 0401770124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, lamelové pozinkovanie (ZFSHL)

Aplikácia a utiahnutie pod hlavou skrutky aj pod maticou



Zabraňuje uvoľneniu skrutkového spoja


V dôsledku povrchového tlaku spôsobeného predpínaním pôsobiacim na hlavu skrutky alebo podklad matice sa externé radiálne rebrá počas uťahovania vtlačia do hlavy skrutky alebo podkladu matice, ako aj do príslušného protikomponentu v dôsledku ich vyššej povrchovej tvrdosti. Skrutku alebo maticu možno otáčať len cez vnútorné klinové plochy podložiek HVAC. Sklon klinu je vždy väčší ako príslušné stúpanie závitu, čím sa zabraňuje neželanému uvoľneniu spoja



Aby mali klinové poistné podložky požadovaný zaisťovací účinok, tvrdosť spájaných komponentov nesmie byť vyššia ako tvrdosť samotných klinových poistných podložiek a 44 HRC

Upozornenie

Pri vysokopevnostných spojoch sa namiesto bežných podložiek používajú podložky HVAC. Tieto podložky sú vyrobené pre šesťhranné skrutky a matice s triedou pevnosti 10.9 v súlade s normou DIN EN 14399-4 alebo DIN EN 14399-8, ktorá zodpovedá triede K1 v súlade s normou DIN EN 14399-1 (pozrite si kapitolu 4.5).

Všeobecné stavebné povolenie č. Z-14.4-702

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Podložky HVAC pre oceľové konštrukcie, vhodné predovšetkým pre spojovacie prvky HV v súlade s normou DIN EN 14399-4 a DIN EN 14399-8 (vymedzovanie spojovacie prvky HV), trieda K1

  • Podložky HVAC zaisťujú spoje pri statickom, ako aj kvázi statickom a dynamickom (únavovom) namáhaní
Pokyny
  • Predpínacie sily v súlade s Tabuľkou 1 povolenia Z-14.4-702 sa vzťahujú na skrutkové spoje s podložkami HVAC

  • V prípade uťahovacích momentov na aplikáciu príslušnej uťahovacej metódy alebo v prípade predpínacích uťahovacích momentov pri používaní kombinovaného postupu si pozrite Tabuľku 1 povolenia Z-14.4-702

  • Upozornenie – uťahovacie momenty sa líšia od hodnôt príslušnej uťahovacej metódy alebo kombinovanej metódy podľa smernice DASt 024

  • Hodnoty uvedené v Tabuľke 21 normy DIN EN 1090-2 sa vzťahujú na potrebné prevládajúce uhly ϑ

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vhodnosť pre závit

M24

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

4,7 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

485 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Schválenie

DIBt Z-14.4-702

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie