Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na filter AdBlue®

Kľúč na filter AdBlue, šesťhranný, 3/8"
KLUC NA OLEJOVY FILTER ADBLUE 1/2ZO

Obj. č. 1952001296

EAN 4250158153219

Cena za zvolené balenie
Kľúč na filter AdBlue®

Obj. č. 1952001296

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na demontáž a montáž krytu vložky filtra na močovinu uťahovacím momentom určeným výrobcom (23 Nm).
Upozornenie

Dodržiavajte uťahovací moment 23 Nm odporúčaný výrobcom vozidla!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mercedes-Benz nový Actros, Axor, Atego, Econic

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

45 mm, 50 mm

Druh upnutia

Šesťhran

Dĺžka

65 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

490,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie