Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na filtračné pásky pre úžitkové vozidlá 1/2"

Kľúč na remeň filtra 1/2 palca
KLUC PASOVY NA FILTER 1/2" D105-125MM

Obj. č. 1952001072
EAN 4250158123205

Cena za zvolené balenie
Kľúč na filtračné pásky pre úžitkové vozidlá 1/2"

Obj. č. 1952001072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Demontáž a montáž vložiek filtra na vzduch a vodu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne (úžitkové vozidlá), stavebné a poľnohospodárske stroje

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Upínacia šírka min./max.

105-125 mm

Šírka pásu

75 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

978,970 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie